Legrand - Porte-repères Mémocab - tenant/aboutissant - L 18mm - section mini 0,75mm² - 037921

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre du conducteur:

1...2.3 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1...2.3 mm

  • diamètre du câble - 2.3...4.8 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 2.3 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060379216

Réf. Sonepar

00001037921

Réf. Fournisseur

037921

Marque

Legrand

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1...2.3 mm

diamètre du câble:

2.3...4.8 mm

longueur:

18 mm

largeur:

2.3 mm

couleur:

incolore

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Porte-repères prédécoupé en bobine Mémocab pour repérage tenant et aboutissant simultané - capacité 7 repères longueur de repérage 18mm - section 0,75mm² à 4mm² pour câbles Ø2,3mm à Ø4,8mm

Les Atouts de l'article:

Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²Longueur de repérage 18mm7 repèresØ minimum : 2,3mm²Ø maximum : 4,8mm²

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand