🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 18mm section mini 95mm² - 037935

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 11...19.5 mm

  • diamètre du câble - 19...29.5 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 2.3 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060379353

Réf. Sonepar

00001037935

Réf. Fournisseur

037935

Marque

Legrand

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

11...19.5 mm

diamètre du câble:

19...29.5 mm

longueur:

18 mm

largeur:

2.3 mm

couleur:

incolore

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Porte-repères Mémocab pour filerie - capacité 7 repères longueur de repérage 18mm - section 95mm² à 300mm² pour câbles Ø19mm à Ø29,5mm

Les Atouts de l'article:

Porte-repères Mémocab pour filerie 95mm² à 300mm²Longueur de repérage 18mm7 repèresØ minimum : 19mm²Ø maximum : 29,5mm²

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand