Legrand - Porte-repères Mémocab pour filerie longueur repérage 30mm section mini 0,75mm² - 037941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre du conducteur:
1...2.3 mmCaractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 1...2.3 mm
diamètre du câble - 2.3...4.8 mm
longueur - 30 mm
largeur - 2.3 mm
Conditionnement
500 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060379414
Réf. Sonepar
00001037941
Réf. Fournisseur
037941
Marque
Legrand
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
1...2.3 mm
diamètre du câble:
2.3...4.8 mm
longueur:
30 mm
largeur:
2.3 mm
couleur:
incolore
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²Longueur de repérage 30mm12 repèresØ minimum : 2,3mm²Ø maximum : 4,8mm²
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand