Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction chiffre 3 orange - 038213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre du conducteur:
0.8...1.4 mmCaractéristiques principales
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 0.8...1.4 mm
diamètre du câble - 2...3.2 mm
longueur - 5 mm
largeur - 3 mm
Conditionnement
1200 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060382131
Réf. Sonepar
00001038213
Réf. Fournisseur
038213
Marque
Legrand
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
0.8...1.4 mm
diamètre du câble:
2...3.2 mm
longueur:
5 mm
largeur:
3 mm
couleur:
orange
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
encoche
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand