Legrand - Support de repères CAB 3 - pour repères 0,15 à 1,5 et 0,5 à 1,5mm² - 038392

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • longueur - 19.6 mm

  • largeur - 5 mm

  • couleur - gris

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060383923

Réf. Sonepar

00001038392

Réf. Fournisseur

038392

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

longueur:

19.6 mm

largeur:

5 mm

couleur:

gris

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support de repères CAB 3 clipsable sur blocs de jonction Viking 3 à vis pour 7 repères section 0,15mm² à 0,5mm² ou 6 repères section 0,5mm² à 1,5mm²

Les Atouts de l'article:

Support de repère pour bloc de jonction Viking3Accessoire clipsable sur blocs de jonction Viking3 à visCapacité :- 7 repères 0,15mm² à 0,5mm²*- 6 repères 0,5mm² à 1,5mm²

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand