Legrand - Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 25mm² à 35mm² - noir - 038491

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre du conducteur:

5.6...6.7 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 5.6...6.7 mm

  • diamètre du câble - 8.1...10.9 mm

  • longueur - 26.3 mm

  • largeur - 12.2 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060384913

Réf. Sonepar

00001038491

Réf. Fournisseur

038491

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

5.6...6.7 mm

diamètre du câble:

8.1...10.9 mm

longueur:

26.3 mm

largeur:

12.2 mm

couleur:

noir

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

encoche

pays de fabrication:

FRANCE

Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 25mm² à 35mm² - noir - capacité 8 repères chiffres, lettres ou signes

Les Atouts de l'article:

Porte-repère pour câble section 25mm² à 35mm²Capacité : 8 repères chiffres, lettres ou signes de 0,5mm² à 1,5mm² ou 1,5mm² à 2,5mm²Couleur noire

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand