Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A - à anneau - gris - 050424

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A - à anneau - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060504243

Réf. Sonepar

00001050424

Réf. Fournisseur

050424

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

type de contact de protection:

rond

pays de fabrication:

CHINE

Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - gris - livrée en vrac

Les Atouts de l'article:

Fiche 2P+T - 16AGris - A anneauVracCâble 3 x 2,5mm² maximumSerre-câble à vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.