Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs - 061015

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité:

4000 mAh
Voir les options disponibles1600 mAh

désignation IEC:

KR20
Voir les options disponiblesKR14

autre désignation:

D
Voir les options disponiblesSC

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - KR20

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - mono

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610159

Réf. Sonepar

00001061015

Réf. Fournisseur

061015

Marque

Legrand

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

KR20

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

98 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

360 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie d'accumulateur Ni-Cd 3,6V 4Ah avec 2 cosses de connexion différenciées pour maintenance BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs références 062525, 062526, 062552