Legrand - Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour blocs Kickspot évacuation, BAES+BAEH, BAEH ECO1 - 061087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 2.4 V
capacité - 80 mAh
autre désignation - AA
désignation des dimensions - autre
modèle - nickel-cadmium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060610876
Réf. Sonepar
00001061087
Réf. Fournisseur
061087
Marque
Legrand
tension nominale:
2.4 V
capacité:
80 mAh
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
autre
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
149 mm
hauteur, borne comprise:
53 mm
largeur:
15.5 mm
diamètre:
15.5 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...70 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
52 g
pays de fabrication:
CHINE