Legrand - Coffret metal Atlantic version vertical 1 porte 600x400x200mm avec plaque - 036919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
600 mmCaractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970696502
Réf. Sonepar
00001069660
Réf. Fournisseur
036919
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
205 mm
profondeur intérieure:
180 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
1
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec cadre/support de montage:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
autre
Les Atouts de l'article:
IP 66 selon la norme EN / IEC 60529 : complètement protégé contre la poussière et contre les jets d'eau de force similaire à une mer forteExcellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques grâce au revêtement polyester texturé : résistance 1000h au brouillard salinCorps monobloc, porte réversible, équipé d'une plaque passe-câblesRAL 7035 adapté aux environnements industriels
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand