Legrand - Coffret Atlantic métal version vertical 1 porte vitrée 600x400x250mm - 036936

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

600 mm
Voir les options disponibles400 mm

largeur:

400 mm
Voir les options disponibles300 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970696618

Réf. Sonepar

00001069676

Réf. Fournisseur

036936

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

255 mm

profondeur intérieure:

230 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.25 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

1

possibilité de montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec cadre/support de montage:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

autre

Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 600x400x250mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé

Les Atouts de l'article:

IP 66 selon la norme EN / IEC 60529 : complètement protégé contre la poussière et contre les jets d'eau de force similaire à une mer forteExcellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques grâce au revêtement polyester texturé : résistance 1000h au brouillard salinCorps monobloc, porte réversible, équipé d'une plaque passe-câblesRAL 7035 adapté aux environnements industriels

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand