Legrand - Cadre 1 poste pour pose en saillie prise 32A - 100x100x36mm - 096930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970756589
Réf. Sonepar
00001075658
Réf. Fournisseur
096930
Marque
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
forme:
carré
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
100 mm
hauteur d'appareil:
100 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
36 mm
Les Atouts de l'article:
Compatible uniquement avec prise de puissance 32 AFixation par visBlanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.