Legrand - Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 800x600mm - RAL7035 - 036319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
548 mmCaractéristiques principales
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 548 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970795113
Réf. Sonepar
00001079511
Réf. Fournisseur
036319
Marque
Legrand
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
548 mm
hauteur:
734 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
17 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 800mmx600mmCouleur RAL7035Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mmVerrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintesDimensions : - pour coffrets hauteur 800mm x largeur 600mm - dimensions portes hauteur 734mm x largeur 548mm- dimensions utiles portes hauteur 706mm x largeur 542mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand