Legrand - Boîtier paroi mince Batibox 1 module pour supports s 080290, 080292 et 080294 - 080010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme:
rectangulaireCaractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
modèle - unique
profondeur intérieure - 42 mm
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060800109
Réf. Sonepar
00001080010
Réf. Fournisseur
080010
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
modèle:
unique
profondeur intérieure:
42 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
type de construction:
autre
garnissage:
sans
longueur:
27 mm
largeur:
55.5 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...16 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
5
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîtier d'isolation pour support plaque étroit Batibox1 modulePour les supports références 080290, 080292 et 080294
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand