Legrand - Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm - 080195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme:
rectangulaireCaractéristiques principales
mode de pose - autre
forme - rectangulaire
modèle - autre
profondeur intérieure - 40 mm
profondeur - 53...53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060801953
Réf. Sonepar
00001080195
Réf. Fournisseur
080195
Marque
Legrand
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
53...53 mm
matériau:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
longueur:
296 mm
largeur:
154 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
6
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand