Legrand - Support à vis Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - 080264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontal et verticalnombre de modules horizontaux (construction modulaire):
5Caractéristiques principales
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 5
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060802646
Réf. Sonepar
00001080264
Réf. Fournisseur
080264
Marque
Legrand
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
5
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Non
avec vis:
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)Pour 2x2 postes ou 2x4 modules à 2x5 modulesPour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et SolirocPermet l'équipement de postes de travail
Les Atouts de la gamme:
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand