Legrand - Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 2 modules - alu - 080295

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation à clips

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060802950

Réf. Sonepar

00001080295

Réf. Fournisseur

080295

Marque

Legrand

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation à clips

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

Support de plaque étroit pour fixation à vis d'appareillage Mosaic 2x1 modules ou 2 modules sur parois minces - à associer avec le boîtier d'isolation référence 080011 - couleur aluminium

Les Atouts de l'article:

Support plaque Batibox pour fixation à vis d'appareillage Mosaic sur parois minces Adapté à l'installation de fonctions Mosaic 2x1 modules ou 2 modules A associer avec le boitier d'isolation référence 080011 Couleur Aluminium

Les Atouts de la gamme:

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand