Legrand - Porte réversible pour bac 1 travée Drivia 13 réference 401443 - 401453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 370 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970817754
Réf. Sonepar
00001081775
Réf. Fournisseur
401453
Marque
Legrand
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
370 mm
hauteur:
1276 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Porte pour bac 1 travée 13 modules référence 401443Porte réversibleDimensions :- Largeur : 370mm- Hauteur : 1276mm- Epaisseur : 20mmLivrée avec :- 2 aimants - kit de mise à la terre : câble de mise à la terre longueur 200mm, section 4mm² ,équipé de cosses de fixation
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand