Legrand - Prise RJ45 catégorie 6 FTP Appareillage saillie complet - blanc - 086047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060860479
Réf. Sonepar
00001086047
Réf. Fournisseur
086047
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec plaque
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9010
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec protection contre la poussière:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand