Legrand - Prise RJ45 catégorie5e UTP Appareillage saillie composable - blanc - 086159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060861599
Réf. Sonepar
00001086159
Réf. Fournisseur
086159
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9010
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
hauteur d'appareil:
56.2 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Prise RJ45 Catégorie 5e UTP pour système de câblage Legrand LCS 5 classe D - Appareillage saillie composableMécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertesArrivée de câble multidirectionnelleConforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 - Repérage T568A et T568B avec codes couleursBlanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand