Legrand - Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle de finition pour applique - 089246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
Caractéristiques principales
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
mode de pose - encastré
forme - rond
capacité des bornes - sans
diamètre - 50 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060892463
Réf. Sonepar
00001089246
Réf. Fournisseur
089246
Marque
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
mode de pose:
encastré
forme:
rond
capacité des bornes:
sans
diamètre:
50 mm
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
41...41 mm
matériau:
plastique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
numéro RAL (équivalent):
9003
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
garnissage:
autre
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
nombre de pôles de la borne:
0
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand