Legrand - Boîte luminaire DCL Batibox cloisons sèches pour applique bornes auto -prof. 40 - 089304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 54 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060893040
Réf. Sonepar
00001089304
Réf. Fournisseur
089304
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
54 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte centrale
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
convient à une technique de raccordement snap-in (spécifique au constructeur)
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
3
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
2
avec cloison:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand