Legrand - Jeu de 2 montants 15U 19pouces pour coffrets Linkeo - 646243

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 montants 15U 19pouces pour coffrets Linkeo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

758 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 758 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970967978

Réf. Sonepar

00001096797

Réf. Fournisseur

646243

Marque

Legrand

modèle:

profil 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

758 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

31 mm

hauteur:

735 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

Jeu de 2 montants supplémentaires 19 pouces pour coffret Linkeo 15U - à installer à l'arrière du coffret

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 15U Pour coffrets Linkeo

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand