Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 PG13 RAL7001 - 098023

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 PG13 RAL7001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm
Voir les options disponibles10...14 mm
Voir les options disponibles12...18 mm
Voir les options disponibles18...25 mm
Voir les options disponibles22...32 mm
Voir les options disponibles4...8 mm
Voir les options disponibles5...10 mm

taille de filetages métrique/PG:

20.4
Voir les options disponibles15.2
Voir les options disponibles18.6
Voir les options disponibles22.5
Voir les options disponibles28.3
Voir les options disponibles37
Voir les options disponibles47

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 20.4

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060980238

Réf. Sonepar

00001098023

Réf. Fournisseur

098023

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

20.4

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

27 mm

dimension du profil:

27 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

pays de fabrication:

ITALIE

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG13,5 gris RAL7001 capacité de serrage Ø6mm à Ø12mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe plastique filetage PG13,5IP68 - Gris RAL7001Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 6mm - Capacité de serrage diamètre maximum 12mmPartie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la tractionConforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.