Legrand - Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh BAAS Ma et des BAAS Sa - 040756

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh BAAS Ma et des BAAS Sa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

8.4 V
Voir les options disponibles12 V

capacité:

280 mAh
Voir les options disponibles1200 mAh

autre désignation:

autre
Voir les options disponiblesSC

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 280 mAh

  • désignation IEC - HR22

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971003217

Réf. Sonepar

00001100325

Réf. Fournisseur

040756

Marque

Legrand

tension nominale:

8.4 V

capacité:

280 mAh

désignation IEC:

HR22

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

27 mm

hauteur, borne comprise:

49 mm

largeur:

16 mm

bloc d'accus:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-10...45 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

40 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 alimentation secteur, et des BAAS Sa références 140562, 140533, 140543

Les Atouts de l'article:

Pour références : 140562, 140533, 140543

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.