Legrand - Transformeur pour 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc - 600031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - autre
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971004559
Réf. Sonepar
00001100455
Réf. Fournisseur
600031
Marque
Legrand
type de commutation:
autre
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
pays de fabrication:
FRANCE
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur d'encastrement:
21.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand