Legrand - Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour BAES Adressable et SATI Connecté - 061081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 1.1 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971361140
Réf. Sonepar
00001136114
Réf. Fournisseur
061081
Marque
Legrand
tension nominale:
6 V
capacité:
1.1 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
5
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
55 mm
hauteur, borne comprise:
55 mm
largeur:
16 mm
diamètre:
16 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
118 g
pays de fabrication:
CHINE