Legrand - Platine de sol rectangulaire à équiper fonctions 2 postes - acier brun brossé - 089752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971485594
Réf. Sonepar
00001148566
Réf. Fournisseur
089752
Marque
Legrand
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
brossé
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
172 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
41 mm
hauteur d'encastrement:
28 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand