🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur à déclenchement libre DPX3-I125HP - 3P - 125A - 423184

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur à déclenchement libre DPX3-I125HP - 3P - 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

125 A
Voir les options disponibles250 A

tension assignée (Ue):

220...690 V
Voir les options disponibles230...690 V

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 220...690 V

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971505391

Réf. Sonepar

00001150539

Réf. Fournisseur

423184

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

125 A

tension assignée (Ue):

220...690 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Interrupteur boîtier moulé à déclenchement libre DPX³-I125HP - 3P intensité 125A - livré avec vis de fixation, cloisons de séparation et bornes à vis - conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN/IEC 60947-3, idéal pour la protection de transformateurs, générateurs et installations dans les environnements commerciaux et de puissance moyenne.Tension assignée d’isolement de 800V, tension assignée de tenue aux chocs de 8kV, courant nominal permanent de 125A, pour réseaux 220-690V AC.Peut être équipé d’auxiliaires (déclencheur à minimum de tension, contact auxiliaire), relais différentiels, poignée rotative, poignée motorisée, écarteur, bornes arrière et accessoire de verrouillage, avec 2 contacts auxiliaires à deux directions et relais de signalisation de déclenchement disponible.Catégorie d’utilisation AC 23A, fréquence 50-60Hz, adapté à la coupure en charge et à l’isolement des circuits basse tension.Indice de protection IP30, bornes de connexion 2.5mm² to 50mm² pour câbles souples ou rigides, sans halogène, plage de température d’utilisation de -20 à 70°C, dimensions compactes (75x112x136mm).

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand