Legrand - Prise RJ45 catégorie 6A STP étanche Plexo composable gris - 069559L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)Caractéristiques principales
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - gris
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971878921
Réf. Sonepar
00001187892
Réf. Fournisseur
069559L
Marque
Legrand
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
gris
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
7046
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
44.75 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand