Legrand - Diffuseur pour voyant de balisage Plexo - incolore - 069588L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
utilisation - signalisation
couleur - incolore
sylbole scannable / sans obstacle - Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971879584
Réf. Sonepar
00001187958
Réf. Fournisseur
069588L
Marque
Legrand
modèle:
autre
utilisation:
signalisation
couleur:
incolore
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
70.5 mm
hauteur:
70.5 mm
profondeur:
25 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur voyant Plexo réference 069583LIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK08 : résistance à un choc de 5 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand