Legrand - Poussoir à clé accès sécurisé 3 positions Plexo composable gris - 069705L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commande:
clécouleur:
grisCaractéristiques principales
modèle - autre
type de commande - clé
avec éclairage - Non
mode de pose - autre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971904200
Réf. Sonepar
00001190420
Réf. Fournisseur
069705L
Marque
Legrand
modèle:
autre
type de commande:
clé
avec éclairage:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
gris
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact:
Non
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
AUTRICHE
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
71 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poussoir 6A - Connexion par visProduit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastréIK07 : résistance à un choc de 2 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand