Planet Wattohm - Boîtier Top Access Incara 295mm finition noir - à encastrer - 654872

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971972490

Réf. Sonepar

00001197249

Réf. Fournisseur

654872

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Oui

extensible:

Non

longueur:

295 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

2.2 mm

profondeur d'encastrement:

122.2 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-10...70 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Boîtier Top Access Incara taille 295mm finition noir pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise de manière simple dans l'espace de travail - à encastrer dans le mobilier

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm