Planet Wattohm - Finition Electr'On Incara 1 poste - béton - 654930

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Finition Electr'On Incara 1 poste - béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

matériau:

autre
Voir les options disponiblesplastique

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • couleur - gris

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971975262

Réf. Sonepar

00001197526

Réf. Fournisseur

654930

Marque

Planet Wattohm

modèle:

montage en saillie

couleur:

gris

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

autre

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

76 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

49.7 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme française UTE type E:

1

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Habillage pour Electr'On Incara 1 poste - finition béton avec verrouillage par clip 1/4 de tour avec système antivol intégré

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm