Legrand - Porte avant ou arrière microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U largeur 800mm - 446841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - noir
indice de protection (IP) - autre
largeur - 776 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972027410
Réf. Sonepar
00001202741
Réf. Fournisseur
446841
Marque
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
noir
indice de protection (IP):
autre
largeur:
776 mm
hauteur:
1864 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
21 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand