Legrand - Prise multimédia RJ45 catégorie6 STP dooxie composable noir - 600575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - noir
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972292436
Réf. Sonepar
00001229243
Réf. Fournisseur
600575
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Non
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
autre
avec protection contre la poussière:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
34.7 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand