Legrand - Enjoliveur prise spéciale rasoir Céliane - Blanc - CB0135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
autreCaractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
utilisation - prise
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972410816
Réf. Sonepar
00001241081
Réf. Fournisseur
CB0135
Marque
Legrand
modèle:
autre
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
prise
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur:
7.7 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand