Legrand - Kit gaine a câbles interne H2200 XL3HP 6300 - 3VI220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 2100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972430722
Réf. Sonepar
00001243072
Réf. Fournisseur
3VI220
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
2100 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Equipé de montants fonctionnels (avant et arrière) et de supports de plastronPour gaine à câble interne largeur 200mm ou 300mmFixé avec vis (fourni) sur toit-baseHauteur 200mmBalais fournis
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand