Legrand - Kit gaine à câbles interne 750mm XL3HP 630 - 2VI075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 750 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972430807
Réf. Sonepar
00001243080
Réf. Fournisseur
2VI075
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
75 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Kit gaine à câbles internes comprenant : 2 montants fonctionnels et des accessoires12 modulesFourni avec visPlastron à commander séparément
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand