Legrand - Plastron plein 1650mm gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PF165VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 246 mm
hauteur - 1650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 33
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 275 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972433426
Réf. Sonepar
00001243342
Réf. Fournisseur
2PF165VI
Marque
Legrand
largeur:
246 mm
hauteur:
1650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
33
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
275 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1650 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal plein hauteur 1650mm pour gaines à câbles internes XL³HP 630Livré avec charnières et fermetures 1/4 de tour plombablesPeut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand