Legrand - Traverse de fixation de câbles 24 modules XL3HP 630 - 2SFC24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
largeur - 525 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972436144
Réf. Sonepar
00001243614
Réf. Fournisseur
2SFC24
Marque
Legrand
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
525 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Traverse de fixation métal pour arrimage des câbles à l'aide de colliers Colson ou Colring24 modulesMontage haut ou basAcier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand