Legrand - Montants support plastron 1800mm XL3HP 6300 - 3SP180

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Montants support plastron 1800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972436366

Réf. Sonepar

00001243636

Réf. Fournisseur

3SP180

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

matériau:

métal

largeur:

700 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Jeu de 2 montants pour fixation plastron dans armoire hauteur 1800mm - à fixer sur les montants fonctionnels - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Se fixent par vis sur les montants de structureJeu de 2 montantsHauteur 1800mmAcier galvaniséFourni avec vis

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand