Legrand - Montants de structure 2000mm pour armoire XL3HP 6300 - 3M200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Montants de structure 2000mm pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 1900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972436670

Réf. Sonepar

00001243667

Réf. Fournisseur

3M200

Marque

Legrand

modèle:

profil

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1900 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

ITALIE

Montants de structure pour armoires de distribution IP30 ou IP55 hauteur 2000mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 montantsHauteur 2000mmSe fixent sur l'ensemble toit-basePour panneaux latéraux et arrière2 montants peints pour le montage avant, 2 montants galvanisés pour le montage arrière

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand