Legrand - Plaque pleine frontale pour largeur 1600x2000mm XL3HP 6300 - 3PMF160200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque pleine frontale pour largeur 1600x2000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

2000 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 1600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972488600

Réf. Sonepar

00001248860

Réf. Fournisseur

3PMF160200

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

1600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ITALIE

Plaque pleine frontale pour montage applications industrielles largeur 1600mm hauteur 2000mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismesInsertion par l'avant de l'armoireDimensions unitaires largeur 800mm et hauteur 2000mm - Fourni avec kit d'associationCharge admissible : 200 kg/m²Acier galvanisé épaisseur 25/10 - Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand