Non retournable

Legrand - Plastron plein hauteur 200mm largeur 1400mm XL3HP 6300 - 3PF020P140

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein hauteur 200mm largeur 1400mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

1290 mm
Voir les options disponibles340 mm
Voir les options disponibles590 mm

hauteur:

200 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm
Voir les options disponibles2100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 1290 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972490061

Réf. Sonepar

00001249006

Réf. Fournisseur

3PF020P140

Marque

Legrand

largeur:

1290 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1400 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron plein métal hauteur 200mm - pour armoires de distribution largeur 1400mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal hauteur 200mmPour armoire XL³HP 6300 largeur 1400mmÀ équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQTPeut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand