Non retournable

Legrand - Support intermédiaire XL3HP isolant pour barres Alu 630A - 12 modules - 0SB12M630ALI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support intermédiaire XL3HP isolant pour barres Alu 630A - 12 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 325 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972566001

Réf. Sonepar

00001256600

Réf. Fournisseur

0SB12M630ALI

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

autre

largeur:

325 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Support intermédiaire isolant pour barres Alu en C jusqu'à 630A pour jeux de barres en position alignée - pour coffrets et armoires de distribution XL³HP 12 modules

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour barres aluminium C en position alignéePour barres Aluminium jusqu'à 630APour coffrets et armoires XL³HP 630 12 modules

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand