Legrand - Coffret métal saillie à équiper 6x36 modules - XL3 HP 160 - 1CO6E36S

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret métal saillie à équiper 6x36 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

6

largeur en nombre de modules:

36

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 6

  • largeur en nombre de modules - 36

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972590129

Réf. Sonepar

00001259012

Réf. Fournisseur

1CO6E36S

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

6

largeur en nombre de modules:

36

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

1050 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

110 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

Coffret de distribution métal saillie équipable hauteur 1050mm, pour la distribution électrique jusqu'à 160A - 36 modules rails DIN et équipements à commander séparément - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Dimensions : hauteur 1050mm - largeur 800mm - profondeur 147mm IP30 - IK07 avec plastrons et sans porte Montants fonctionnels montés Matériel à commander séparément Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand