🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Barreau laiton pour coffret 24 modules - XL3 HP 160 - 1BPE24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barreau laiton pour coffret 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - traverse de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 416 mm

  • hauteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972590174

Réf. Sonepar

00001259017

Réf. Fournisseur

1BPE24

Marque

Legrand

modèle:

traverse de montage

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

416 mm

hauteur:

12 mm

profondeur:

6.5 mm

couleur:

laiton

Barreau laiton 36 trous pour alimentation coffret de distribution 24 modules - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Pour l'alimentation des conducteurs de protection36 trous de 1,5 à 10mm² + 2 trous de 35mm²Montage sur les supports des montants fonctionnels

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand