Legrand - Rail modulaire DIN 36 modules - XL3 HP 160 - 1DIN36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 790 mm
matériau - métal
largeur - 648 mm
profondeur - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972591263
Réf. Sonepar
00001259126
Réf. Fournisseur
1DIN36
Marque
Legrand
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
790 mm
matériau:
métal
largeur:
648 mm
profondeur:
15 mm
couleur:
gris
Rail modulaire DIN symétrique pour coffret de distribution XL³ HP 160 36 modules - XL³ HP 160
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique perforé Fourni avec 2 supports de fixation Possibilité de réglage en profondeur : 2 positions Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique perforé Fourni avec 2 supports de fixation Possibilité de réglage en profondeur : 2 positions Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand