En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Traverse de fixation de câbles - 36 modules - XL3 HP 160 - 1SFC36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse de fixation de câbles - 36 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

790 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 790 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 730 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972591300

Réf. Sonepar

00001259130

Réf. Fournisseur

1SFC36

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

790 mm

matériau:

métal

largeur:

730 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

gris

Traverse de fixation des câbles pour coffret 36 modules - à fixer sur les montants fonctionnels - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Perforé pour le montage de colliers de serrageMontage par le haut ou par le bas

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand